- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 安全用品 トラロープのおすすめ人気ランキング
安全用品 トラロープのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新124件の「安全用品 トラロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち入り禁止 ロープ」、「駐車場 トラロープ」、「プラ杭」などの商品も取り扱っております。
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。寸法(縦×横)(mm)260×310仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)質量(g)190取付方式吊り下げ取付け方法ロープ止め
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式吊り下げトラスコ品番739-4535材質ターポリン寸法(mm)300×260質量(g)470ロープ長さ(m)10(トラロープ)材料ターポリン太さ(mm)7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
現場でお困りの声をこの1本に集約!!
片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した
片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない
ロープ径(Φmm)7材質PE、ターポリン寸法(cm)三角旗:30×26寸法(Φmm)輪っか:50仕様さつま編み
一目でわかるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)EVA樹脂寸法(mm)(ロープ)6Φ×20m、(旗)約280三角、(旗ピッチ)2m質量(g)514
グリーンクロス三角旗10連10Mロープ
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗取付方式吊り下げ仕様ロープ蛍光三角旗、旗10枚寸法(幅W×高さH)(mm)300×260ロープ長さ(m)10
ユニットトラロープ付標識
材質ターポリン(標識の取外し不可)寸法(mm)トラロープ長さ/6.5m、標識サイズ/270×900質量(kg)2長さ(m)6.5
つくし工房ロープ三角標識
取付方式吊り下げ材質(ロープ)ポリプロピレン、(旗)ターポリン寸法(mm)(旗)450×450長さ(m)8ピッチ(mm)500ロープ径(Φmm)3
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
表示内容高さ制限○M材質ターポリン寸法(縦×横)(mm)605×1200(数字スペース200×360)
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
日本緑十字社三角旗付標識ロープ(トラロープ) 赤無地タイプ
視認性に優れたトラ柄のロープに、三角旗が等間隔に付けられた標識ロープです。片側がはじめから輪っかになっており、反対側も輪っか金具が付いているので取り付けが簡単にできます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分け用に。仕様(輪っか)Φ50mmさつま編みトラスコ品番244-5239セット内容輪っか金具×1個材質ロープ:ポリエチレン、旗:ターポリン質量(kg)3色(ロープ)黄/黒、(旗)赤無地ピッチ旗:3(m)寸法旗(mm):300×260長さ(m)100枚数三角旗33枚表示内容無地使用ロープ径(mm)7
1巻
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ適合ロープ径(Φmm)9穴径(mm)9材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なターポリン製の単管用たれ幕です。
使用用途に合わせて選べます。
裏面に面ファスナーを付けておりますので、単管(Φ48.6mmタイプ)やトラロープなどに簡単に着脱ができます。
下部左右に2カ所ハトメ(穴)が付いておりますので、使用環境に合わせてひもなどを通して使うこともできます。
用途作業、工事現場の単管やロープに。取付方式吊り下げ材質ターポリン仕様裏面3ヵ所面ファスナー付き、下部左右2ヵ所ハトメ付き寸法(幅W×高さH)(mm)450×600(標識面:450×500)
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。寸法(縦×横)(mm)290×240質量(g/袋)33材質ポリ塩化ビニール取付方式吊り下げ適合ロープ径(Φmm)9以下RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンクロス三角旗付トラロープ片側輪っか20m
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。付属品輪っか金具1個材質PE・ターポリン質量(g)800長さ(m)20寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編みロープ径(Φmm)7寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398税込¥4,838
8日以内出荷